Elastomerlejringsplade EPA, Maks. bæreevne: 750kg

Art.-nr.: 086006 750
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
125 styk på lager

Vælg variant og styktal

Maks. bæreevne (kg) Stykpris inkl. Moms

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Højde H 13 mm
Længde A 70 mm
Bredde B 70 mm
Maks. bæreevne 750 kg
Produkttype Antivibration, opstillingselement

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 086006 750
EAN/GTIN 4045197349477
Producentnummer EPA 7 / FB62004214

Betegnelse

Udførelse:

Antivibrationssystemer til maskiner. Afkobling af vibrationsfølsomme maskiner og inventardele forbedrer processikkerheden og -præcisionen. De anvendte elastomerer dæmper lyd, vibrationer og stød og garanterer optimale resultater med lavere støjbelastning. Alle elementer kan nemt monteres og nivelleres.
Olie- og ældningsfast elastomerenhed, skridsikker. Shorehårdhed (A) CR 80.

Anvendelse:

Til opstilling af maskiner og inventar, hvor opstillingselementer eller nivelleringssko ikke kan bruges. Lejringspladerne kan skæres til, så den ønskede størrelse opnås.

Bemærk:

På forspørgsel kan der leveres yderligere elementer til højere belastninger og specielle anvendelser. Luftfjederelementer fås i onlineshoppen under nr. 086003 str. SLM1 − SLM12.

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven