Opstillingselement HPRSF, Maks. bæreevne: 850kg

Art.-nr.: 086004 850
Rabat
327,80 DKK
Pris gyldig til 29. sep. 2024
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
78 styk på lager

Vælg variant og styktal

Maks. bæreevne (kg) Stykpris inkl. Moms

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

⌀ D 80 mm
Højde H 17 mm
Fastgørelsesvinkel W 120 grader
Maks. bæreevne 850 kg
Produkttype Antivibration, opstillingselement

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 086004 850
EAN/GTIN 2050000971570
Producentnummer HPRSF 80 / 62026001

Betegnelse

Udførelse:

Antivibrationssystemer til maskiner. Afkobling af vibrationsfølsomme maskiner og inventardele forbedrer processikkerheden og -præcisionen. De anvendte elastomerer dæmper lyd, vibrationer og stød og garanterer optimale resultater med lavere støjbelastning. Alle elementer kan nemt monteres og nivelleres.
Opstillingselementer i elastomer-metal, kompakt konstruktion, skridsikker med vinkeludligning.

Anvendelse:

Til opstilling af maskiner uden gulvforankring. Højdejustering er kun mulig på maskinen (eksternt).

Bemærk:

På forspørgsel kan der leveres yderligere elementer til højere belastninger og specielle anvendelser. Luftfjederelementer fås i onlineshoppen under nr. 086003 str. SLM1 − SLM12.

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven