{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
⌀ D | 160 mm | |
Højde H | 35 mm | |
Gevind-⌀ G | M16×1,5 | |
Skruelængde S | 100 mm | |
maks. nivelleringsområde (højdeudligning Ni) | 20 mm | |
Højst tilladt statisk last | 4.000 daN | |
Maks. bæreevne | 3.000 kg | |
maks. bæreevne, dreje- og fladslibemaskiner | 1.000 kg | |
maks. bæreevne, fræsemaskiner | 1.500 kg | |
maks. bæreevne, presser | 2.000 kg | |
Produkttype | Antivibration, opstillingselement |
Artikelnummer | 086002 3000 | |
EAN/GTIN | 4045197349446 | |
Producentnummer | LM 5-55 / 60015049 | |
Manufacturer | EFFBE GmbH, Hanauer Landstrasse 16, 63628 BAD SODEN-SALMÜNSTER, Deutschland, www.effbe.de |