Løftemagnet til plader 964

Art.-nr.: 085970 964
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
29 styk på lager

Produktdetaljer

Teknisk data

Type 964
Maks. holdekraft i akseretning 1.700 N
Maks. holdekraft 90° i forhold til akseretning 340 N
Højde 38 mm
Længde 118 mm
Bredde 98 mm
Materiale, magnetkerne Ferrit
Vægt 2,8 kg
Produkttype Magnetholdere

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 085970 964
EAN/GTIN 2050000965487
Producentnummer E964

Betegnelse

Udførelse:

Stærk konstantmagnet i ferrit i aluminiumhus. Med hurtigudløsermekanisme til frigørelse af emnet.

Anvendelse:

Til sikker transport af jern- og stålplader.