Permanentmagnet-geringsholder, Ferrit

Art.-nr.: 085966
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
17 styk på lager

Vælg variant og styktal

Stykpris inkl. Moms

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Maks. nom. holdekraft 680 N
maks. rør-⌀ 76 mm
Højde 45 mm
Længde 184 mm
Tykkelse 43 mm
Materiale, magnetkerne Ferrit
forudindstillet vinkel 45 grader
maks. temperaturbestandighed 200 °C
Vægt 1,65 kg
Produkttype Magnet-geringsholder

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 085966
EAN/GTIN 2050000965388
Producentnummer 924

Betegnelse

Udførelse:

Alle sideflader inklusive prismer er magnetiske. Prismefladerne egner sig til runde materialer. Temperaturbestandig op til maks. 200 °C.

Anvendelse:

Til kraftig og stiv understøtning af runde dele (rør-⌀ op til 76 mm) i forskellige vinkelpositioner.

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven