{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Maks. nom. holdekraft | 100 N | |
Borings-⌀ | 5 mm | |
Højde | 65 mm | |
Længde | 100,5 mm | |
Tykkelse | 12 mm | |
Materiale, magnetkerne | Ferrit | |
maks. temperaturbestandighed | 180 °C | |
Vægt | 0,3 kg | |
Produkttype | Vinkelmagnet |
Artikelnummer | 085964 | |
EAN/GTIN | 2050000965357 | |
Producentnummer | E951 |