Permanentmagnetled 3-sidet magnetisk

Art.-nr.: 085962
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
39 styk på lager

Vælg variant og styktal

Stykpris inkl. Moms

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Maks. nom. holdekraft 120 N
Længde, enkeltblok 60 mm
Bredde, enkeltblok 29 mm
Højde, enkeltblok 25 mm
Materiale, magnetkerne Ferrit
maks. temperaturbestandighed 100 °C
Produkttype Magnetled

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 085962
EAN/GTIN 2050000965364
Producentnummer 920

Betegnelse

Udførelse:

Magnetblokke kan fikseres i enhver vinkel.
Temperaturbestandigt op til maks. 100 °C, 3 sider magnetisk.

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven