Knapmagnet med stålkappe 32 mm

Art.-nr.: 085946 32
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
32 styk på lager

Vælg variant og styktal

⌀ (mm) Stykpris inkl. Moms

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Nom. holdekraft 48 N
32 mm
Monteringsboring-⌀ 7,1 mm
Højde 25,4 mm
Materiale, magnetkerne AlNiCo
maks. temperaturbestandighed 550 °C
Produkttype Knapmagnet

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 085946 32
EAN/GTIN 4045197608604
Producentnummer 085946 32

Betegnelse

Udførelse:

  • Rund magnet med delt hæfteflade og boring.
  • Magnetmateriale temperaturbestandigt op til maks. 550 °C.

Anvendelse:

  • Indbygning i måleværktøjer med viser.
  • Fiksering af små metalgenstande.

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven