Flad pottemagnet m. beskyttelsesplade, AlNiCo, ⌀: 19mm

Art.-nr.: 085944 19
Price per 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
833 styk på lager

Vælg variant og styktal

⌀ (mm) Stykpris inkl. Moms

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Nom. holdekraft 30 N
19 mm
Monteringsboring-⌀ 4,5 mm
Højde 7,5 mm
Materiale, magnetkerne AlNiCo
Materiale, overflade Stål
maks. temperaturbestandighed 100 °C
Produkttype Kopmagnet

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 085944 19
EAN/GTIN 4045197372819
Producentnummer 085944 19
Manufacturer Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Betegnelse

Udførelse:

  • Flad magnet, der er indlejret i stålkappen som beskyttelse.
  • Fastgøring af magneten nedefra gennem boring med forsænkning.
  • Magnetmateriale temperaturbestandigt op til maks. 450 °C (str. 19 op til 100 °C).

Anvendelse:

Indretning og fiksering.

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven