• Dear customers, due to maintenance work there may be occasional restrictions tomorrow, 25 January between 07:00 and 15:00. Thank you for your understanding.

Kraftig magnet med beskyttelsesplade, AlNiCo, Samlet højde: 20mm

Art.-nr.: 085934 20
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
Ønsker du at bestille mere end en artikel? til hurtig indtastning
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
77 styk på lager

Vælg variant og styktal

Samlet højde (mm) Stykpris inkl. Moms

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Nom. holdekraft 45 N
Samlet højde 20 mm
Enkeltpol, bredde 20 mm
Enkeltpol, dybde 8 mm
Materiale, magnetkerne AlNiCo
maks. temperaturbestandighed 550 °C
Produkttype Kraftig magnet

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 085934 20
EAN/GTIN 4045197372543
Producentnummer 085934 20
Producent Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Betegnelse

Udførelse:

  • Kraftig magnet med broform.
  • Med boring til fastgørelse af magneten. (Størrelse 35 og 41 med 2 boringer).
  • Magnetmateriale temperaturbestandigt op til maks. 550 °C.

Anvendelse:

Til at fastholde, løfte eller sortere mindre jernkomponenter eller til indbygning i elektriske relæ, måleinstrumenter osv.

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven