• Dear customers, due to maintenance work there may be occasional restrictions tomorrow, 25 January between 07:00 and 15:00. Thank you for your understanding.

Cylinderlås forskellige låseprofiler, Kabinet-⌀: 40mm

Art.-nr.: 085890 40
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
593 styk på lager

Vælg variant og styktal

Kabinet-⌀ (mm) Stykpris inkl. Moms

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Kabinet-⌀ 40 mm
Bøjle-⌀ 6 mm
Materiale, hus Specialstål, INOX
Materiale, bøjle Stål, forkromet
Lås forskellige låseprofiler
klar til låseanlæg nej
passer til låseindsatser nej
Bøjle, hærdet ja
Bøjle, med dobbeltlås ja
med dækplade til nøglehul nej
Låseværk rustfri præcisionslås
Antal låse 1
Antal nøgler 3
Produkttype Hængelås

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 085890 40
EAN/GTIN 4045197680044
Producentnummer 085890 40
Producent Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Betegnelse

Udførelse:

Hængelås med rustfrit præcisionslåseværk, hærdet, forkromet stålbøjle med dobbelt lås.
Massivt kabinet i rustfrit stål.

Funktion:

Forskellig låseprofil betyder, at nøglen kun åbne og lukke én lås eller cylinder og kun er fremstillet i ét eksemplar.

Leveringsomfang:

Hængelås med 3 nøgler.

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven