Cylinderlås forskellige låseprofiler, Kabinet-⌀: 30mm

Art.-nr.: 085880 30
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
8.320 styk på lager

Vælg variant og styktal

Kabinet-⌀ (mm) Stykpris inkl. Moms

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Kabinet-⌀ 30 mm
Bøjle-⌀ 5 mm
Materiale, hus Messing
Materiale, bøjle Stål, forkromet
Lås forskellige låseprofiler
klar til låseanlæg nej
passer til låseindsatser nej
Bøjle, hærdet ja
Bøjle, med dobbeltlås ja
med dækplade til nøglehul nej
Låseværk rustfri præcisionslås
Antal låse 1
Antal nøgler 3
Produkttype Hængelås

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 085880 30
EAN/GTIN 4045197442826
Producentnummer 085880 30

Betegnelse

Udførelse:

Hængelås med rustfrit præcisionslåseværk, hærdet, forkromet stålbøjle med dobbelt lås.
Massivt messinghus.

Funktion:

Forskellig låseprofil betyder, at nøglen kun åbne og lukke én lås eller cylinder og kun er fremstillet i ét eksemplar.

Leveringsomfang:

Hængelås med 3 nøgler.

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven