Præcisionscylinderlås med samme låseprofil 30 mm

Art.-nr.: 085870 30
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
246 styk på lager

Produktdetaljer

Teknisk data

Serie 116 Profi
Kabinet-⌀ 30 mm
Bøjle-⌀ 5 mm
Materiale, hus Messing
Materiale, bøjle Stål, forkromet
Lås med samme låseprofil
klar til låseanlæg nej
passer til låseindsatser nej
Bøjle, hærdet ja
Bøjle, med dobbeltlås ja
Låseværk rustfri præcisionslås
Antal låse 1
Antal nøgler 2
Produkttype Hængelås

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 085870 30
EAN/GTIN 4003482441121
Producentnummer 116/30 GL.Z1

Betegnelse

Udførelse:

Massivt messinghus, rustfrit præcisionslås, stålbøjle hærdet og forkromet, dobbelt aflåst.
Serien 116 Profi kan leveres i følgende specialudførelser på forespørgsel: Låse iht. modelskabelon eller lås, med hovednøgleanordning og ekstranøgle.

Funktion:

Samme låseprofil betyder, at man med én nøgle, kan åbne og lukke flere cylindere og låse.

Leveringsomfang:

Hængelås med 2 nøgler.

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Det kunne også være interessant for dig

Oprette nye sagsnumre

Ændre sagsnummer

Ved hjælp af artikelkoder kan du gemme dine interne numre i eShoppen.

Del dette produkt

eller kopier dette link

Sæt på favoritlisten

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven