ALUTITAN hængelås forskellige låseprofiler 30 mm

Art.-nr.: 085868 30
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
649 styk på lager

Vælg variant og styktal

Kabinet-⌀ (mm) Stykpris inkl. Moms

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Kabinet-⌀ 30 mm
Bøjle-⌀ 5 mm
Materiale, hus Aluminium
Materiale, bøjle Stål
Lås forskellige låseprofiler
klar til låseanlæg nej
Bøjle, hærdet ja
Bøjle, med dobbeltlås ja
Låseværk rustfrit låseværk
Antal låse 1
Antal nøgler 2
Produkttype Hængelås

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 085868 30
EAN/GTIN 4003482360200
Producentnummer 770 30

Betegnelse

Udførelse:

Massiv aluminiumsenhed, rustfrit lukkeværk, stålbøjle, hærdet og med dobbelt lås.

Funktion:

Forskellig låseprofil betyder, at nøglen kun åbne og lukke én lås eller cylinder og kun er fremstillet i ét eksemplar.

Leveringsomfang:

Hængelås med 2 nøgler.

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven