Cylinderlås med høj bøjle forskellige låseprofiler 30 mm

Art.-nr.: 085866 30
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
191 styk på lager

Produktdetaljer

Teknisk data

Kabinet-⌀ 30 mm
Bøjle-⌀ 5 mm
Indvendig bøjlehøjde 45 mm
Materiale, hus Messing
Materiale, bøjle Stål
Lås forskellige låseprofiler
klar til låseanlæg nej
passer til låseindsatser nej
høj bøjle ja
Bøjle, hærdet ja
med dækplade til nøglehul nej
Antal låse 1
Antal nøgler 2
Produkttype Hængelås

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 085866 30
EAN/GTIN 4003482336502
Producentnummer 222HB 30 45

Betegnelse

Udførelse:

Massiv messingenhed med hærdet stålbøjle.
Med ekstra høj bøjle.

Funktion:

Forskellig låseprofil betyder, at nøglen kun åbne og lukke én lås eller cylinder og kun er fremstillet i ét eksemplar.

Leveringsomfang:

Hængelås med 2 nøgler.