Cylinderlåssæt 4 dele pr. sæt, med samme låseprofil 40 mm

Art.-nr.: 085865 40
Sæt pris 4 styk (DKK 64,44 / 1 styk)
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
274 styk på lager

Vælg variant og styktal

Kabinet-⌀ (mm) Stykpris inkl. Moms

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Kabinet-⌀ 40 mm
Bøjle-⌀ 6 mm
Materiale, hus Messing
Materiale, bøjle Stål
klar til låseanlæg nej
passer til låseindsatser nej
Bøjle, hærdet ja
med dækplade til nøglehul nej
Lås inden for et sæt med samme låseprofil
Antal låse 4
Antal nøgler 1 af hver
Produkttype Hængelås

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 085865 40
EAN/GTIN 4003482299517
Producentnummer QUADRO 222/40SB

Betegnelse

Udførelse:

Massiv messingenhed med hærdet stålbøjle.

Funktion:

Samme låseprofil betyder, at man med én nøgle, kan åbne og lukke flere cylindere og låse.

Leveringsomfang:

4 hængelåse med 1 nøgle hver.

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven