{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Bøjle-⌀ | 8 mm | |
Bøjlehøjde | 57 mm | |
Bøjlebredde | 25,5 mm | |
Samlet højde | 107,5 mm | |
Materiale, hus | Messing | |
Materiale, bøjle | Specialstål | |
rustfrit | ja | |
Talkombination, individuelt indstillelig | ja | |
muliggør TSA-kontrol udført af toldmyndighederne uden beskadigelse | nej | |
Antal låse | 1 | |
Antal talruller | 4 | |
Produkttype | Hængelås |
Artikelnummer | 085832 50 | |
EAN/GTIN | 4003482374917 | |
Producentnummer | 99 NI 50 HB 65 SB |