Talkombinationslås 50 mm

Art.-nr.: 085831 50
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
90 styk på lager

Vælg variant og styktal

Kabinet-⌀ (mm) Stykpris inkl. Moms

Sæt på favoritlisten

    Del dette produkt

    eller kopier dette link

    Produktdetaljer

    Teknisk data

    Bøjle-⌀ 8 mm
    Bøjlehøjde 30 mm
    Bøjlebredde 25 mm
    Samlet højde 80,5 mm
    Materiale, hus Messing
    Materiale, bøjle Specialstål
    rustfrit ja
    Talkombination, individuelt indstillelig ja
    muliggør TSA-kontrol udført af toldmyndighederne uden beskadigelse nej
    Antal låse 1
    Antal talruller 4
    Produkttype Hængelås

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 085831 50
    EAN/GTIN 4003482376614
    Producentnummer 99NI 50 SB

    Betegnelse

    Udførelse:

    Korpus til nr. 99 består af massivt messing. Bøjlen er fremstillet af rustfrit specialstål og er desuden dobbelt låst.
    Den omstillelige talkombinationslås med fire talruller er yderligere sikret: Den skal låses op med en nøgle, før koden kan indtastes.
    Du kan vælge disse individuelt og ændre dem til enhver tid.

    Downloads og dokumenter

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven