Møbelpengeskab CityLine, Typebetegnelse: C310K

Art.-nr.: 085802 C310K
plus moms plus fragt
Individual prices for business customers after login.
Ønsker du at bestille mere end en artikel? til hurtig indtastning
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
11 styk på lager

Vælg variant og styktal

Typebetegnelse Stykpris inkl. Moms

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Låsetype Højsikkerheds-dobbeltlås
Højde, udvendigt 278 mm
Bredde, udvendigt 402 mm
Dybde, udvendigt 376 mm
Højde indvendigt 209 mm
Bredde indvendigt 336 mm
Dybde indvendigt 294 mm
Indhold 20,6 l
Vægt 30 kg
Produkttype Pengeskab

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 085802 C310K
EAN/GTIN 4003482411407
Producentnummer 41140

Betegnelse

Udførelse:

Møbelindsatspengeskab CityLine, sikkerhedstrin B iht. VDMA 24992 (1995) med mappedybde A4. Dobbeltsidet korpus meddobbeltsidet dør. Brandhæmmende materiale iht. DIN 4102-A1, VdS-kontrolleret, ECBS-certificeret EN 1300 klasse B.
Kraftig lås takket være rundbolte. Udtagelig hylde.
Med sikkerheds-dobbeltlås.

Anvendelse:

Til væg- og / eller gulvmontering.

Bemærk:

Yderligere pengeskabe med forskellige størrelser og sikkerhedsniveauer kan leveres på forespørgsel.

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven