{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Producentbetegnelse | mini 120/100 STATION | |
Interface | USB-interface; Ethernet | |
Skrifthøjde | 1 mm - 99,9 mm | |
maks. markeringsfeltbredde | 120 mm | |
maks. markeringsfelthøjde | 100 mm | |
maks. markeringsdybde | 5 mm | |
Skrifttype | Middelskrift | |
Skrifttegn | 0-9; Aa-Åå; Tegn | |
Energiforsyning | Eldrevet | |
Nominel spænding | 230 V | |
Produkttype | Målemarkør |
Artikelnummer | 085756 STATION | |
Producentnummer | 518030999 |