Båndkassette 19 mm×3,5 m, nylon, Type: W

Art.-nr.: 085516 W
(DKK 75,09 / 1 Metre)
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.

Priser:

  • fra 1 styk
    262,83  DKK / styk
    (DKK 75,09 / 1 Metre)
  • fra 5 styk
    219,03  DKK / styk
    (DKK 62,58 / 1 Metre)
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
115 styk på lager

Vælg variant og styktal

Type Stykpris inkl. Moms

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Farvebåndlængde 3,5 m
Farvebåndbredde 19 mm
Skriftfarve sort
Båndfarve hvid
Båndmateriale Nylon
Produkttype Farvebånd
Type D1

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 085516 W
EAN/GTIN 5411313169585
Producentnummer S0718050

Betegnelse

Udførelse:

Vandafvisende, aftagelige mærkningsbånd D1.
Meget fleksibelt nylonbånd, permanent hæftende også på mindre radier og rå overflader.
DYMO Original D1-mærkningsbånd „Høj ydelse” til LabelManager, fleksibel og robust nylon, permanent hæftende, sort på hvidt, 19 mm× 3,5 m.
Når du bliver konfronteret med vanskelige overflader, skal du bruge en etiket, der er mere modstandsdygtig og holder længere end standarden. DYMO® D1 højtydende mærkningsbånd er udført med industrielt klæbemiddel og modstår falmning, afskalning, slid, lys, varme, fugt og de fleste rengøringsmidler til husholdningsbrug. Etiketter fremstillet af DYMO® D1 højtydende mærkningsbånd er perfekte til køkkener, garager, sportsartikler, fri lagring og andre krævende mærkningsopgaver.

Passer til:

Dymo-etiketteapparater nr. 085500 str. 4200.

Bemærk:

Du finder flere etiketter i onlineshoppen.

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven