• Kontoret og lageret har lukket fra den 23.12.2024 kl. 12.00 - 31.12.2024. Vi ønsker alle en glædelig jul og godt nytår

Båndkassette, Type: W

Art.-nr.: 085511 W
Price per 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
6 styk på lager

Vælg variant og styktal

Type Stykpris inkl. Moms

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Farvebåndbredde 9 mm
Båndfarve hvid
Båndmateriale Polyester
Produkttype Farvebånd

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 085511 W
EAN/GTIN 071701184825
Producentnummer 18482
Manufacturer NWL Germany Office Products GmbH, Albert-Einstein-Ring 17, 22761 HAMBURG, Deutschland

Betegnelse

Udførelse:

Industri, permanente polyester-etiketter. Etiketter af permanent polyester med en skinnende overflade, der ser professionel ud. Til mærkning af el-tavler, klemmestykker, frontplader, reoler, beholdere, bjælker og meget mere.
DYMO Original IND-mærkningsbånd til Rhino, permanent polyester, sort på hvidt, 9 mm × 5,5 m.
Til mærkning af kontroltavler, klemmestykker, frontplader, reoler, beholdere, bjælker og meget mere. Etiketter af permanent polyester har en skinnende overflade, der får dit arbejde til at se professionelt ud. Fås også i smallere bredder, der passer til de fleste kontroltavler, patchpaneler, klemmestykker og andre fordelingstavler.

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven