Udførelse:
Brugervenlig bordmodel til
hurtig (62 etiketter pr. minut) og
ukompliceret oprettelse af adresse-, forsendelses-, mappe-, navne-, CD / DVD-etiketter og mange andre etikettyper. Utroligt flot
termotryk uden brug af ekstra farvebånd, toner eller blækpatroner. Opløsning 300×300 dpi.
- Til etiketter med en bredde på op til maks. 61 mm.
- Kompatibel med pc og Mac, USB-interface; mulighed for adresseetiketteudskrivning direkte på Office-programmer.
- Udskrivning og oprettelse af alle gængse streg- og QR-koder, specialtegn og billedfiler med 300 dpi-opløsning.
DYMO LabelWriter 550 etiketprinter til op til 62 etiketter/minut, USB, 300 dpi, direkte termotryk af etiketter med en bredde på op til 60 mm.Den nye og forbedrede LabelWriter™ 550-printer er en effektiv og omkostningseffektiv løsning til dine krav til professionel mærkning af forsendelser, arkivering, administration af besøg og meget mere. En unik ny etiketgenkendelsesteknologi gør det nemt at vælge den rigtige etikettype fra en drop-down-menu. Du kan altid hurtigt se, hvilken størrelse, type og farve de indsatte etiketter har. Du ved også, hvor mange etiketter der er tilbage, så du aldrig løber tør for etiketter midt i udskrivningen. Direkte termotrykteknologi eliminerer blæk eller toner, og printerens slanke, kompakte design og praktiske størrelse gør den nem at bruge på enhver moderne arbejdsplads. Derudover er den op til 20 % hurtigere end LabelWriter™ 450*. Den kan udskrive et præcist antal etiketter uden at man behøver at kæmpe med etiketark. Etiketudskrivning er netop blevet meget hurtigere og nemmere.
Leveringsomfang:
Med strømforsyning, USB-kabel, software-cd, startrulle med etiketter 28×89 mm.