{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Interface | Bluetooth-port | |
Type | D1 | |
Antal medfølgende akkuer | 1 | |
Batteritype | Lithium-ion | |
Energiforsyning | Med kabel | |
Mulige skriftbåndbredder | 6; 9; 12; 19; 24 mm | |
Lysnetadapter | inklusive | |
Båndafskærer, udførelse | automatisk | |
Bemærk | PC-tilslutning (smartphone) | |
Vægt uden batteri | 488 g | |
Længde | 425 mm | |
Bredde | 225 mm | |
Højde | 395 mm | |
Produkttype | Etiketteapparat |
Artikelnummer | 085500 MOBILE | |
Producentnummer | Dymo MobileLabeler |