Ståltype kan udskiftes enkeltvis med nr. 085480 3/X mm

Art.-nr.: 085481 3/X
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
10 styk på lager

Vælg variant og styktal

Skrifthøjde / tegn (mm) Stykpris inkl. Moms

Sæt på favoritlisten

    Del dette produkt

    eller kopier dette link

    Produktdetaljer

    Teknisk data

    Skrifthøjde 3 mm
    Bredde, stempeltype 3,2 mm
    Dybde, stempeltype 19,05 mm
    Højde, stempeltype 6,35 mm
    Mærke X
    Produkttype Manuelt slagstempel

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 085481 3/X
    EAN/GTIN 5022044021716

    Betegnelse

    Udførelse:

    Størrelse 1,5/* til størrelse 5/* = tal (0 - 9), bogstav (A -Z) og specialtegn (&, /, +, -, punktum, komma).
    Størrelse 1,5LEER til størrelse 5LEER − afstandsstykke.

    Bemærk:

    Den lille stjerne i størrelsesangivelsen fungerer som pladsholder for det ønskede tegn.
    Supplér ved bestilling med størrelsesangivelse (f.eks. 3/*) i form af det ønskede tegn, f.eks. 3/1, 3/A eller 3/& etc.

    Downloads og dokumenter

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven