Udskiftelige slagtal og slagbogstaver normal skrift 0 0 − 9 og A − Z 3 mm

Art.-nr.: 085480 3
plus moms plus fragt
Ønsker du at bestille mere end en artikel? til hurtig indtastning
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
17 styk på lager

Vælg variant og styktal

Skrifthøjde (mm) Stykpris inkl. Moms

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Skrifthøjde 3 mm
Længde, stempelholder 29 mm
Længde, stempeltype 19,05 mm
Bredde, stempeltype 3,2 mm
Højde, stempeltype 6,4 mm
Antal anvendelige stempeltyper 9
Produkttype Manuelt slagstempel

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 085480 3
EAN/GTIN 5022044020153
Producentnummer TPFH030

Betegnelse

Udførelse:

Yderst præcist prægeværktøj til hurtig og rationel mærkning med flere bogstaver og tal samtidig.

Anvendelse:

Til signering af materialer (f.eks. typeskilte, værktøj, maskindele, etc.) med en styrke på op til 1.200 N/mm2.

Leveringsomfang:

100 stempeltyper
12 afstandsstykker (skrifthøjde 5 mm: 6 stk.)
1 pincet
1 sekskantnøgle
1 holder
i kunststofboks.

Reservedel:

Enkelte typer kan bestilles under nr. 085481 med angivelse af den ønskedeskrifthøjde/type (f.eks. nr. 085481 str. 3/E).

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Reservedele

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven