Slaghjul 0 − 9 3 mm

Art.-nr.: 085465 3
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
3 styk på lager

Vælg variant og styktal

Skrifthøjde (mm) Stykpris inkl. Moms

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Kerneborings-⌀ 10 mm
Skrifthøjde 3 mm
Slaghjul, udv. ⌀ 78 mm
maks. materialestyrke af den prægede overflade 1.200 N/mm2
Produkttype Slaghjul

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 085465 3
EAN/GTIN 4250191110057
Producentnummer 1613

Betegnelse

Udførelse:

Optimal kvalitet takket være CNC-gravering og slaghovedets overfladebehandling. Brugervenlig pga. synlig gravering og eroderede slagfelter. Hjulbredde = skrifthøjde + 3 mm.

Anvendelse:

Praktisk løsning til fleksibel signering af materialer med en styrke på op til 1.200 N/mm2.

Bemærk:

Bogstavsslaghjul (3 hjul) eller med specialtegn kan leveres på forespørgsel.

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven