Slagbogstaver, sæt, 27 dele Med spejlskrift A − Z, &, Skrifthøjde: 2mm

Art.-nr.: 085440 2
Sæt pris 27 styk (DKK 26,38 / 1 styk)
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
7 styk på lager

Vælg variant og styktal

Skrifthøjde (mm) Stykpris inkl. Moms

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Hel længde 63,5 mm
Skrifthøjde 2 mm
Skafttykkelse 6,35
Produkttype Manuelt slagstempel

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 085440 2
EAN/GTIN 5022044007574

Betegnelse

Udførelse:

I sejhårdt stål med meget præcis maskingravure ogdybdebegrænsning; præcist centrisk. Kalibreret skaft, gennemhærdet. Slaghovedsejhærdning sikrer høj arbejdssikkerhed. I kunststofkasse.
Højtydende præcisionsstempel, kemisk forniklet, optimal standtid.
Spejlskrift; dvs. at det indprægede tegn vises spejlvendt på emnet (formfremstilling).

Anvendelse:

Til signering af materiale med en styrke på op til 1.200 N/mm2.

Reservedel:

Slagtal enkeltvis under nr. 085411 str. skrifthøjde/tal, f.eks. nr. 085411 str. 3/1.
Slagbogstaver enkeltvis under nr. 085431 str. skrifthøjde/tegn, f.eks. nr. 085431 str. 3/A.

Bemærk:

På forespørgsel leveres yderligere hånd- og maskinstempler af alle slags som f.eks. stempler med firmalogoer efter forlæg.

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven