Udførelse:
- DIN 863-3
- Aflæsning: 0,01 mm
- Læsedele er satinforkromet
- Skraldestop
- Termisk isoleret
- Hærdet spindel og ambolt
- Belagt stålramme
Beskrivelse:
Udvendig mikrometer til udvendige riller, aflæste dele og beslag, alle matforkromede, aflæsning 0,01 mm. Med håndvarmebeskyttelse. Målekraften styres ved hjælp af en føleratschet (6-10 N). Måleflade dia. 0,8 x 7 mm. Levering omfatter indstillingsmåler. Emballage: kasse
Egenskab:
- Aflæsning: 0,01 mm
- Måleområde (mm): 25 - 50
- Fejlgrænse (mm): 0,004 mm
- Fejlgrænse (µm): 4 µm
- Spindelafstand_mm: 0,5 mm
- Spindeldiameter_mm: 8 mm
Norm:
DIN 863-3