Slagbogstaver, sæt, 27 dele Med normal skrift A − Z, & 8 mm

Art.-nr.: 085430 8
Sæt pris 27 styk (DKK 33,52 / 1 styk)
plus moms plus fragt
Ønsker du at bestille mere end en artikel? til hurtig indtastning
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
45 styk på lager

Vælg variant og styktal

Skrifthøjde (mm) Stykpris inkl. Moms

Sæt på favoritlisten

    Del dette produkt

    eller kopier dette link

    Produktdetaljer

    Teknisk data

    Hel længde 89 mm
    Skrifthøjde 8 mm
    Skafttykkelse 12,7
    Produkttype Manuelt slagstempel

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 085430 8
    EAN/GTIN 5022044005174
    Producentnummer 625

    Betegnelse

    Udførelse:

    I sejhårdt stål med meget præcis maskingravure ogdybdebegrænsning; præcist centrisk. Kalibreret skaft, gennemhærdet. Slaghovedsejhærdning sikrer høj arbejdssikkerhed. I kunststofkasse.
    Højtydende præcisionsstempel, kemisk forniklet, optimal standtid.
    Normal skrift; dvs., at det indprægede tegn kan aflæses direkte på emnet .

    Anvendelse:

    Til signering af materiale med en styrke på op til 1.200 N/mm2.

    Reservedel:

    Slagtal enkeltvis under nr. 085411 str. skrifthøjde/tal, f.eks. nr. 085411 str. 3/1.
    Slagbogstaver enkeltvis under nr. 085431 str. skrifthøjde/tegn, f.eks. nr. 085431 str. 3/A.

    Bemærk:

    På forespørgsel leveres yderligere hånd- og maskinstempler af alle slags som f.eks. stempler med firmalogoer efter forlæg.

    Downloads og dokumenter

    Egnede produkter

    Reservedele

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven