Slagtalssæt, 10 dele Med normal skrift 0 − 9 2 mm

Art.-nr.: 085405 2
Sæt pris 10 styk (DKK 15,12 / 1 styk)
plus moms plus fragt
Ønsker du at bestille mere end en artikel? til hurtig indtastning
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
20 styk på lager

Vælg variant og styktal

Skrifthøjde (mm) Stykpris inkl. Moms

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Hel længde 63,5 mm
Skrifthøjde 2 mm
Skafttykkelse 6,35
Dybdebegrænsning ja
Produkttype Manuelt slagstempel

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 085405 2
EAN/GTIN 5022044000100

Betegnelse

Udførelse:

I sejhårdt stål med meget præcis maskingravure ogdybdebegrænsning; præcist centrisk. Kalibreret skaft, gennemhærdet. Slaghovedsejhærdning sikrer høj arbejdssikkerhed. I kunststofkasse.
Højtydende præcisionsstempel, kemisk forniklet, optimal standtid.
Normal skrift; dvs., at det indprægede tegn kan aflæses direkte på emnet .

Anvendelse:

Til signering af materiale med en styrke på op til 1.200 N/mm2.

Reservedel:

Slagtal enkeltvis under nr. 085411 str. skrifthøjde/tal, f.eks. nr. 085411 str. 3/1.
Slagbogstaver enkeltvis under nr. 085431 str. skrifthøjde/tegn, f.eks. nr. 085431 str. 3/A.

Bemærk:

På forespørgsel leveres yderligere hånd- og maskinstempler af alle slags som f.eks. stempler med firmalogoer efter forlæg.

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Reservedele

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven