Ikke-permanentmarker SL130, Skriftfarve: W

Art.-nr.: 085170 W
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
Ønsker du at bestille mere end en artikel? til hurtig indtastning
  • Mindste ordremængde 12 styk
  • Bestillingstrin: 12 styk
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
346 styk på lager

Vælg variant og styktal

Skriftfarve Stykpris inkl. Moms

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Skrivefarve hvid
maks. stregtykkelse 4 mm
min. stregtykkelse 2 mm
UV-bestandig ja
Vandfast nej
Producentbetegnelse SL130
Produkttype Lakmarkør

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 085170 W
EAN/GTIN 3660447101943
Producentnummer 31200126
Producent LA-CO Industries Europe S.A.S PIPA, Allée des Combes, 01150 BLYES, France, www.lacoindustries.com

Betegnelse

Udførelse:

Kridt-/vandbaseret tusch. Rund spids til 2 − 4 mm brede markeringer. UV-bestandig.

Anvendelse:

Markeringerne kan nemt vaskes af med vand, uden at efterlade spor eller rester.

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven