Lakmarkør SL100 W

Art.-nr.: 085160 W
plus moms plus fragt

Priser:

  • fra 1 styk
    30,10  DKK / styk
  • fra 12 styk
    25,11  DKK / styk
Ønsker du at bestille mere end en artikel? til hurtig indtastning
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
357 styk på lager

Vælg variant og styktal

Skrivefarve Stykpris inkl. Moms

Sæt på favoritlisten

    Del dette produkt

    eller kopier dette link

    Produktdetaljer

    Teknisk data

    Skrivefarve hvid
    maks. stregtykkelse 3 mm
    hurtigt tørrende ja
    UV-bestandig ja
    Vandfast ja
    Producentbetegnelse SL.100
    Produkttype Lakmarkør

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 085160 W
    EAN/GTIN 3660447100700
    Producentnummer 31240120

    Betegnelse

    Udførelse:

    Til 2 - 4 mm brede markeringer.
    Lugtfri lak, rund spids. UV- og vandbestandig.

    Anvendelse:

    Til skrivning af tekst og til mærkning af alle rene overflader.

    Downloads og dokumenter

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven