Permanentmarker Dura-Ink® 15 R

Art.-nr.: 085154 R
plus moms plus fragt
  • Mindste ordremængde 12 styk
  • Bestillingstrin: 12 styk
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
30 styk på lager

Vælg variant og styktal

Skrivefarve Stykpris inkl. Moms

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Producentbetegnelse Dura Ink 15
maks. stregtykkelse 3 mm
min. stregtykkelse 1,5 mm
Skrivefarve rød
Kappe, vendbar ja
Vandfast ja
Produkttype Permanentmarker

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 085154 R
EAN/GTIN 048615960227
Producentnummer 096022

Betegnelse

Udførelse:

Dura-Ink® 15 med rund spids, stregtykkelse 1,5 − 3 mm.

Anvendelse:

Til mærkning af meget forskellige materialer som f.eks. metal, kunststof, træ, etc.

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven