Permanentmarker R

Art.-nr.: 085133 R
plus moms plus fragt
  • Mindste ordremængde 10 styk
  • Bestillingstrin: 10 styk
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
668 styk på lager

Vælg variant og styktal

Skrivefarve Stykpris inkl. Moms

Sæt på favoritlisten

    Del dette produkt

    eller kopier dette link

    Produktdetaljer

    Teknisk data

    Producentbetegnelse edding 3300
    maks. stregtykkelse 5 mm
    min. stregtykkelse 1 mm
    Skrivefarve rød
    hurtigt tørrende ja
    Vandfast ja
    kan genfyldes ja
    Produkttype Permanentmarker

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 085133 R
    EAN/GTIN 4004764010202
    Producentnummer 4-3300-002 ROT

    Betegnelse

    Udførelse:

    edding 3300, kileformet spids, stregtykkelse ca. 1 − 5 mm.

    Anvendelse:

    Til mærkning på næsten alle materialer, også metal, glas, kunststof.

    Downloads og dokumenter

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven