Permanentmarker GR

Art.-nr.: 085130 GR
plus moms plus fragt
  • Mindste ordremængde 10 styk
  • Bestillingstrin: 10 styk
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
739 styk på lager

Vælg variant og styktal

Skrivefarve Stykpris inkl. Moms

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Producentbetegnelse edding 3000
maks. stregtykkelse 3 mm
min. stregtykkelse 1,5 mm
Skrivefarve grøn
hurtigt tørrende ja
Vandfast ja
kan genfyldes ja
Produkttype Permanentmarker

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 085130 GR
EAN/GTIN 4004764007998
Producentnummer 4-3000-004 GRÜN

Betegnelse

Udførelse:

edding 3000, rund spids, stregtykkelse ca. 1,5 − 3 mm.

Anvendelse:

Til mærkning på næsten alle materialer, også metal, glas, kunststof.

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven