Fine pointer mikrometer wolframcarbid måleflader 0,001 mm 0 - 25 mm

Art.-nr.: 0850511
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på > 8 uger
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
Produkttype My-mikrometerskrue

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 0850511
EAN/GTIN 4029713224066
Producentnummer 0850511

Betegnelse

Udførelse:

  • DIN 863-3
  • Aflæsning: 0,01 mm
  • Aflæsning på drejeknappen: 1 µm
  • Læsedele er satinforkromet
  • Tilbagetrækningsslag 1.2 mm
  • Låsegreb
  • Hårdmetalmåleflader
  • Konstant målekraft
  • Termisk isoleret
  • Spindel lavet af hærdet, rustfrit stål
  • Justerbare tolerancemarkeringer

Beskrivelse:

Finpeger-mikrometer med måleflader af hårdt metal, spændehåndtag og håndvarmebeskyttelse. Aflæsning 0,01 mm - aflæsning af fin pegepind: 1µm, amosseløft 1,2 mm. Læsekomponenterne er matforkromede, spindlen er fremstillet af rustfrit, hærdet stål. Justerbare tolerancemærker. Levering uden indstillingsmåler. Emballage: trækasse

Egenskab:

  • Aflæsning: 0,01 mm
  • Måleområde (mm): 0 - 25
  • Spindelafstand_mm: 0,5 mm
  • Spindeldiameter_mm: 7,5 mm

Norm:

DIN 863-3

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven