Præcisionsmikrometer wolframcarbid måleflader 0,001 mm 0 - 25 mm

Art.-nr.: 0849501
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på > 8 uger
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
Produkttype My-mikrometerskrue

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 0849501
EAN/GTIN 4029713224042
Producentnummer 0849501
L-nummer L40510 2308

Betegnelse

Udførelse:

  • DIN 863-3
  • Aflæsning: 0,01 mm
  • Aflæsning på drejeknappen: 1 µm
  • Læsedele er satinforkromet
  • Tilbagetrækningsslag 1,5 mm
  • Spindel lavet af hærdet rustfrit stål
  • Konstant målekraft
  • Låsegreb
  • Hårdmetalmåleflader
  • Termisk isoleret

Beskrivelse:

Præcisionsmikrometer med måleflader af hårdt metal, spændehåndtag og håndvarmebeskyttelse. Aflæsning 0,01 mm - aflæsning af fin pegepind: 1µm, amosseløft 1,5 mm. Læsekomponenterne er matforkromede, spindlen er fremstillet af rustfrit, hærdet stål. Justerbare tolerancemærker. Levering uden indstillingsmåler. Spindel dia. 7,5 mm, måletromle dia. 17,5 mm, stigning 0,5 mm. Emballage: trækasse

Egenskab:

  • Aflæsning: 0,01 mm
  • Måleområde (mm): 0 - 25
  • Spindelafstand_mm: 0,5 mm
  • Spindeldiameter_mm: 7,5 mm

Norm:

DIN 863-3

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven