Højtryksdyse 1/4 tomme AG 31 mm

Art.-nr.: 084436 31
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
86 styk på lager

Vælg variant og styktal

Rørlængde (mm) Stykpris inkl. Moms

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Rørlængde 31 mm
Indvendig ⌀, dyse 2 mm
Tilslutningsgevind 1/4 tommer
Produkttype Kølesystem

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 084436 31
EAN/GTIN 4037728217492
Producentnummer 0211749

Betegnelse

Udførelse:

Højtryksdyse til op til 90 bar Højtrykskøling samt drejeområde fra 70° til 110°. Hus af kunststofgranulat i høj kvalitet.
  • Til pladsbesparende indbygning i eksisterende slangesystem.
  • Dyse kan drejes 360°.
  • Der fås forskellige rørlængder.

Anvendelse:

Til efterfølgende indbygning i det eksisterende system. Hurtig bearbejdning ved spåntagning med høje omdrejningstal vha. højtrykskøling.

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven