Slangesystem af metal 1/2 tomme SET-3

Art.-nr.: 084411 SET-3
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
126 styk på lager

Vælg variant og styktal

Type Stykpris inkl. Moms

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Produkttype Kølesystem

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 084411 SET-3
EAN/GTIN 4037728070943

Betegnelse

Udførelse:

Fleksibelt kølerslangesystem til præcis overførsel af kølevæske og luft. Takket være designet i rustfrit stål af høj kvalitet er slangesystemet også velegnet til brug i områder og inden for brancher med høje krav til korrosionsbestandighed og hygiejne. Det mest omfattende system på markedet med i alt 4 systemstørrelser. Kompatibelt med alle almindelige værktøjsholdersystemer. Metalledslangerne er låst på forhånd, dvs. at kølemiddelslangen holder sin position, selv når det ikke er skruet fast. Takket være designet i rustfrit stål opnår komponenterne en meget længere levetid og kan også bruges ved et højt tryk på op til 50 bar.

Leveringsomfang:

Komplet kabel 275 mm
bestående af:
1 adapter 1/2 tomme
1x grundstykke 89,5 mm
6x grundstykke 29,5 mm
1x rund dyse ⌀ 6 mm
1x møtrik str. 2

Bemærk:

Str. SÆT-1 til SÆT-4 er færdigsamlede slangesystemer til direkte tilslutning. Alle systemstørrelser (0-3) med alle tilknyttede individuelle komponenter som f.eks. forbindelsesstykker, adaptere eller dyser kan leveres på forespørgsel.

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven