Slangesystem 1/4 tomme SET

Art.-nr.: 084400 SET
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
1.006 styk på lager

Vælg variant og styktal

Type Stykpris inkl. Moms

Sæt på favoritlisten

    Del dette produkt

    eller kopier dette link

    Produktdetaljer

    Teknisk data

    Produkttype Kølesystem

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 084400 SET
    EAN/GTIN 4037728190016
    Producentnummer 219000

    Betegnelse

    Udførelse:

    Slangesystem i kunststof til kølesmøremidler og luft. Driftstryk op til maks. 6 bar, med slangespændebånd str. CLAMP op til 60 bar.
    • Kompatibel med næsten alle gængse systemer uden adapter.
    • Modulsystem giver mulighed for individuelle kombinationer ved hjælp af en monteringstang.
    • Gennemstrømningsmængde: ca. 15 liter/min. (1/4 tomme), største udv. ⌀ 17 mm.

    Leveringsomfang:

    2 slangemoduler a 16 cm (= 32 cm);
    3 runddyser indv. ⌀ = 1,6 / 3,2 / 6,4 mm;
    1 fladdyse 27 mm bred;
    1 gevindtilslutning 1/8 tomme (⌀ 9,7 mm);
    1 gevindtilslutning 1/4 tomme (⌀ 13 mm)

    Downloads og dokumenter

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven