Tæppe med god sugeevne, 0,8×30 m, Anvendelsesområde: OIL

Art.-nr.: 084391 OIL
(DKK 98,13 / 1 Square metre)
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
7 styk på lager

Vælg variant og styktal

Anvendelsesområde Stykpris inkl. Moms

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Farve brun
Maks. volumen 103 l
Anvendelsesområde OIL
Leveringsomfang stk. / kasse 1
Produkttype Tæpper

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 084391 OIL
EAN/GTIN 2050001710765
Producentnummer WM312

Betegnelse

Udførelse:

Olie- og kemikaliebindefiltmåtter med usædvanlig sugekapacitet (op til 20 gange egenvægten), hvilket giver meget lave bortskaffelsesomkostninger på grund af meget reduceret affaldsmængde. Bindemåtterne er fremstillet i 100% polypropylen og egner sig til næsten alle kemikalier. Væsentlig forbedring af sikkerheden og renligheden i virksomheden, hverken væske eller granulat ligger på gulvet. Farvemærkningssystem til adskillelse af filtmåtterne efter anvendelsesområde.
Varer med størrelsen OIL opsuger kun olie (f.eks. adskillelse af olie og vand eller til anvendelse udendørs). Varer med størrelsen UNI opsuger alle væsker (f.eks. olie, vand, kemikalier).
Tæpper med høj sugeevne og trelagsstruktur samt en tæt, skridsikker folie. Ideel til udlægning i gange og produktionsområder og til beskyttelse omkring maskiner. Den tilbageholdte væske optages på sikker vis i filtmåtten. 100 % gulvbeskyttelse.

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven