Tæppe med god sugeevne, 0,4×30 m OIL

Art.-nr.: 084390 OIL
Sæt pris 2 styk (DKK 98,13 / 1 Square metre)
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
8 styk på lager

Vælg variant og styktal

Anvendelsesområde Stykpris inkl. Moms

Sæt på favoritlisten

    Del dette produkt

    eller kopier dette link

    Produktdetaljer

    Teknisk data

    Farve brun
    Maks. volumen 103 l
    Anvendelsesområde OIL
    Leveringsomfang stk. / kasse 2
    Produkttype Tæpper

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 084390 OIL
    EAN/GTIN 2050001710741
    Producentnummer WM311

    Betegnelse

    Udførelse:

    Olie- og kemikaliebindefiltmåtter med usædvanlig sugekapacitet (op til 20 gange egenvægten), hvilket giver meget lave bortskaffelsesomkostninger på grund af meget reduceret affaldsmængde. Bindemåtterne er fremstillet i 100% polypropylen og egner sig til næsten alle kemikalier. Væsentlig forbedring af sikkerheden og renligheden i virksomheden, hverken væske eller granulat ligger på gulvet. Farvemærkningssystem til adskillelse af filtmåtterne efter anvendelsesområde.
    Varer med størrelsen OIL opsuger kun olie (f.eks. adskillelse af olie og vand eller til anvendelse udendørs). Varer med størrelsen UNI opsuger alle væsker (f.eks. olie, vand, kemikalier).
    Tæpper med høj sugeevne og trelagsstruktur samt en tæt, skridsikker folie. Ideel til udlægning i gange og produktionsområder og til beskyttelse omkring maskiner. Den tilbageholdte væske optages på sikker vis i filtmåtten. 100 % gulvbeskyttelse.

    Downloads og dokumenter

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven