Kanal, 0,075×3,0 m OIL

Art.-nr.: 084386 OIL
Sæt pris 8 styk (DKK 44,99 / 1 Metre)
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
37 styk på lager

Vælg variant og styktal

Anvendelsesområde Stykpris inkl. Moms

Sæt på favoritlisten

    Del dette produkt

    eller kopier dette link

    Produktdetaljer

    Teknisk data

    Farve blå
    Maks. volumen 80 l
    Anvendelsesområde OIL
    Leveringsomfang stk. / kasse 8
    Produkttype Kanaler

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 084386 OIL
    EAN/GTIN 2050001710703
    Producentnummer BS2

    Betegnelse

    Udførelse:

    Olie- og kemikaliebindefiltmåtter med usædvanlig sugekapacitet (op til 20 gange egenvægten), hvilket giver meget lave bortskaffelsesomkostninger på grund af meget reduceret affaldsmængde. Bindemåtterne er fremstillet i 100% polypropylen og egner sig til næsten alle kemikalier. Væsentlig forbedring af sikkerheden og renligheden i virksomheden, hverken væske eller granulat ligger på gulvet. Farvemærkningssystem til adskillelse af filtmåtterne efter anvendelsesområde.
    Varer med størrelsen OIL opsuger kun olie (f.eks. adskillelse af olie og vand eller til anvendelse udendørs). Varer med størrelsen UNI opsuger alle væsker (f.eks. olie, vand, kemikalier).
    Ideel til begrænsning og opsugning af væsker på lækagesteder og i snævre mellemrum. Væsker holdes tilbage på sikker vis.
    Kanaler og puder fyldt med fnug.

    Downloads og dokumenter

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven