Kanal, 0,075×1,2 m OIL

Art.-nr.: 084385 OIL
Sæt pris 20 styk (DKK 44,99 / 1 Metre)
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
175 styk på lager

Vælg variant og styktal

Anvendelsesområde Stykpris inkl. Moms

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Farve blå
Maks. volumen 80 l
Anvendelsesområde OIL
Leveringsomfang stk. / kasse 20
Produkttype Kanaler

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 084385 OIL
EAN/GTIN 2050001710680
Producentnummer BS1

Betegnelse

Udførelse:

Olie- og kemikaliebindefiltmåtter med usædvanlig sugekapacitet (op til 20 gange egenvægten), hvilket giver meget lave bortskaffelsesomkostninger på grund af meget reduceret affaldsmængde. Bindemåtterne er fremstillet i 100% polypropylen og egner sig til næsten alle kemikalier. Væsentlig forbedring af sikkerheden og renligheden i virksomheden, hverken væske eller granulat ligger på gulvet. Farvemærkningssystem til adskillelse af filtmåtterne efter anvendelsesområde.
Varer med størrelsen OIL opsuger kun olie (f.eks. adskillelse af olie og vand eller til anvendelse udendørs). Varer med størrelsen UNI opsuger alle væsker (f.eks. olie, vand, kemikalier).
Ideel til begrænsning og opsugning af væsker på lækagesteder og i snævre mellemrum. Væsker holdes tilbage på sikker vis.
Kanaler og puder fyldt med fnug.

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven