Rulle med bindefilt, 0,4×15 m OIL

Art.-nr.: 084382 OIL
(DKK 122,14 / 1 Square metre)
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
54 styk på lager

Vælg variant og styktal

Anvendelsesområde Stykpris inkl. Moms

Sæt på favoritlisten

    Del dette produkt

    eller kopier dette link

    Produktdetaljer

    Teknisk data

    Farve hvid
    Maks. volumen 24 l
    Anvendelsesområde OIL
    Leveringsomfang stk. / kasse 1
    Produkttype Bindefilt

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 084382 OIL
    EAN/GTIN 2050001710666
    Producentnummer WR224

    Betegnelse

    Udførelse:

    Olie- og kemikaliebindefiltmåtter med usædvanlig sugekapacitet (op til 20 gange egenvægten), hvilket giver meget lave bortskaffelsesomkostninger på grund af meget reduceret affaldsmængde. Bindemåtterne er fremstillet i 100% polypropylen og egner sig til næsten alle kemikalier. Væsentlig forbedring af sikkerheden og renligheden i virksomheden, hverken væske eller granulat ligger på gulvet. Farvemærkningssystem til adskillelse af filtmåtterne efter anvendelsesområde.
    Varer med størrelsen OIL opsuger kun olie (f.eks. adskillelse af olie og vand eller til anvendelse udendørs). Varer med størrelsen UNI opsuger alle væsker (f.eks. olie, vand, kemikalier).
    Ruller med forstærket trelagsstruktur og 100% fnugfri. Rullen foldes tre gange (13 / 14 / 13 cm perforeret på langs) leveres i dispenserkarton. Tværgående perforering for hver 50 cm.

    Downloads og dokumenter

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven