Rulle med bindefilt, 0,4×40 m UNI

Art.-nr.: 084377 UNI
Sæt pris 2 styk (DKK 55,02 / 1 Square metre)
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Efterlevering
0 styk på lager

Vælg variant og styktal

Anvendelsesområde Stykpris inkl. Moms

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Farve grå
Maks. volumen 162 l
Anvendelsesområde UNI
Leveringsomfang stk. / kasse 2
Produkttype Bindefilt

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 084377 UNI
EAN/GTIN 2050001710635
Producentnummer GR212

Betegnelse

Udførelse:

Olie- og kemikaliebindefiltmåtter med usædvanlig sugekapacitet (op til 20 gange egenvægten), hvilket giver meget lave bortskaffelsesomkostninger på grund af meget reduceret affaldsmængde. Bindemåtterne er fremstillet i 100% polypropylen og egner sig til næsten alle kemikalier. Væsentlig forbedring af sikkerheden og renligheden i virksomheden, hverken væske eller granulat ligger på gulvet. Farvemærkningssystem til adskillelse af filtmåtterne efter anvendelsesområde.
Varer med størrelsen OIL opsuger kun olie (f.eks. adskillelse af olie og vand eller til anvendelse udendørs). Varer med størrelsen UNI opsuger alle væsker (f.eks. olie, vand, kemikalier).
Rullevare, tværgående perforering for hver 50 cm.
Klude og ruller med rivefast og forstærket dobbeltlagsstruktur til heavy-duty-opgaver. Egner sig også til brug på gulvet. Fnugfri.

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven