Bindefiltklude, 0,4×0,5 m 100 stk. OIL

Art.-nr.: 084375 OIL
Sæt pris 100 styk (DKK 52,67 / 1 Square metre)
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Efterlevering
0 styk på lager

Vælg variant og styktal

Anvendelsesområde Stykpris inkl. Moms

Sæt på favoritlisten

    Del dette produkt

    eller kopier dette link

    Produktdetaljer

    Teknisk data

    Farve blå
    Maks. volumen 101 l
    Anvendelsesområde OIL
    Leveringsomfang stk. / kasse 100
    Produkttype Bindefilt

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 084375 OIL
    EAN/GTIN 2050001710604
    Producentnummer BP211

    Betegnelse

    Udførelse:

    Olie- og kemikaliebindefiltmåtter med usædvanlig sugekapacitet (op til 20 gange egenvægten), hvilket giver meget lave bortskaffelsesomkostninger på grund af meget reduceret affaldsmængde. Bindemåtterne er fremstillet i 100% polypropylen og egner sig til næsten alle kemikalier. Væsentlig forbedring af sikkerheden og renligheden i virksomheden, hverken væske eller granulat ligger på gulvet. Farvemærkningssystem til adskillelse af filtmåtterne efter anvendelsesområde.
    Varer med størrelsen OIL opsuger kun olie (f.eks. adskillelse af olie og vand eller til anvendelse udendørs). Varer med størrelsen UNI opsuger alle væsker (f.eks. olie, vand, kemikalier).
    Enkeltklude, perforeret i midten.
    Klude og ruller med rivefast og forstærket dobbeltlagsstruktur til heavy-duty-opgaver. Egner sig også til brug på gulvet. Fnugfri.

    Downloads og dokumenter

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven