Micromag magnetfilter, Maks. magnetisk holdeevne: 1kg

Art.-nr.: 084362 1
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
25 styk på lager

Vælg variant og styktal

Maks. magnetisk holdeevne (kg) Stykpris inkl. Moms

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Producentbetegnelse MM5
Udvendig ⌀ 105 mm
Højde, udvendigt 190 mm
BSP tilslutningsgevind 1 tommer
Maks. magnetisk holdeevne 1 kg
Vægt 3,2 kg
Produkttype Filter

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 084362 1
EAN/GTIN 2050001738516
Producentnummer MM5/KIT

Betegnelse

Udførelse:

Magnetfilter til indbygning i køle-/smørekredsløbet på maskiner og anlæg.

Anvendelse:

Til pålidelig og miljøvenlig udskilning af magnetisk ledende indholdsstoffer i køle-, smøre- og varmekredsløb f.eks. i værktøjsmaskiner, recycling- og hydraulikanlæg. Rengøringen af den kontaminerede kerne sker ved hjælp af en speciel afstryger nr. 084363 i løbet af få sekunder.
Bortskaffelse af filtermateriale bortfalder. Ved fuld påfyldning sikres gennemstrømningen af en overløbsventil − tilstopning er ikke mulig.

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven