Håndsvingspumpe 60/200

Art.-nr.: 084354 60/200
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
92 styk på lager

Vælg variant og styktal

Type Stykpris inkl. Moms

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Producentbetegnelse MZR-003/200
Pumpeydelse pr. pumpeslag 0,3 l
Produkttype Tøndepumpe

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 084354 60/200
EAN/GTIN 8429765165748

Betegnelse

Udførelse:

Professionel håndsvingspumpe af støbejern til brug under høj belastning, kraftig kvalitet. Robust, effektiv, selvsugende og helt tæt. Med 2-tommers tilslutning til 60-liters og 200-liters tønder. Pumper fyrings-, hydraulik- og motorolie samt diesel.

Passer til:

Nr. 084241 str. 200, nr. 084242 str. 200, nr. 084243 str. 200, nr. 084270 str. 200.

Leveringsomfang:

Håndsvingspumpe, 3-delt metalsugerør med fodsi, justerbar G2 tommer tøndeadapter, med 1 m transparent plastiskslange med indvendig diameter 25, inkl. 1 rulle teflontætningsbånd.

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven